• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 32 Meßtischplatte 40 x 100 mm

Artikel-Nr.: 4082732
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4082732
EAN / GTIN 4059192001445
Herstellernummer 4082732
L-Nummer L40100 171

Beschreibung

Ausführung:

  • Messtischplatte für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Messfläche längsgeriffelt

Beschreibung:

827 b 32 Messtischplatte (100 x 40 mm)
  • Für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Messfläche längsgeriffelt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messtischplatte
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 827 b 32
  • Tischfläche (A x B) mm: 100 x 40
  • Ebenheitsabweichung in µm: 1 µm
  • Produktgewicht: 1.00 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb