• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 34 Meßtischplatte 130 x 130 mm

Artikel-Nr.: 4082734
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4082734
EAN / GTIN 4059192001469
Herstellernummer 4082734
L-Nummer L40100 773
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Messtischplatte für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Große Messfläche längsgeriffelt

Beschreibung:

827 b 34 Messtischplatte (130 x 130 mm)
  • Für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Große Messfläche längsgeriffelt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messtischplatte
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 827 b 34
  • Tischfläche (A x B) mm: 130 x 130
  • Produktgewicht: 2.50 kg
  • Ebenheitsabweichung in µm: 1 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb