• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

824 FT Schwerer Messtisch Arbeitsbereich 0 - 210 mm

Artikel-Nr.: 4443100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Herstellernummer 4443100
    L-Nummer L40100 156

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kräftiger, T-förmiger Fuß aus Spezialguss
    • Hohe Standfestigkeit
    • Säule und Auslegearm für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
    • Auslegearm verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar

      Ausführungen:
      824 NT
      - Ohne Feineinstellung
      824 FT
      - Mit Feineinstellung durch Parellelfedersystem
      824 GT - Speziell für Feinzeiger Großmillimess, mit Feineinstellung durch Verschiebung der Aufnahmebuchse

    Beschreibung:

    Schwerer Messtisch MarStand 824 FT
    • Arbeitsbereich a: 0 - 210 mm
    • Aufnahmebohrung: 8H
    • Feineinstellung

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Schwerer Messtisch
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Aufnahmebohrung: 8H7
    • Produkttyp: 824 FT
    • Arbeitsbereich a: 0 - 210
    • Produktgewicht: 19.00 kg
    • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb