{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Anreißhöhe | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Messsäulen-Querschnitt | 28×9 mm | |
Messtechnik | analog | |
Fußfläche Länge | 135 mm | |
Fußfläche Breite | 91 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Herstellernummer | 514-102 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Höhenanreißgerät, Anreißhöhe: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
498,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
185,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
532,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
290,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,04 mm | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Messsäulen-Querschnitt | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm | 28×9 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Länge | 135 mm | 135 mm | 165 mm | 145 mm |
Fußfläche Breite | 91 mm | 90 mm | 110 mm | 105 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |