{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Anreißhöhe | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Messsäulen-Querschnitt | 30×12 mm | |
Messtechnik | analog | |
Fußfläche Länge | 165 mm | |
Fußfläche Breite | 110 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Herstellernummer | 443450 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
532,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
185,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
290,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Messsäulen-Querschnitt | 30×12 | 28×9 | 28×9 |
Nonius | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Länge | 165 | 135 | 145 |
Fußfläche Breite | 110 | 90 | 105 |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |