Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe 600 mm

Artikel-Nr.: 443450 600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 77,40 € /Stk.
  • 140,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Anreißhöhe 600 mm
Nonius 1/50 mm
Fehlergrenze 0,08 mm
Messsäulen-Querschnitt 30×12 mm
Messtechnik analog
Fußfläche Länge 165 mm
Fußfläche Breite 110 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443450 600
EAN / GTIN 4045197889911
Herstellernummer 443450 600

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Haptoprene-Oberfläche. Parallaxfreie Ablesung mit feiner, kontrastreicher Skalierung. Zusätzliche Lupe für optimale Ablesbarkeit. Alle Ableseteile sind blendfrei mattverchromt. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe 600 mm

Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe 600 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
678,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
266,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
371,00 €
Fehlergrenze 0,08 0,06 0,06
Messsäulen-Querschnitt 30×12 35×12 35×12
Nonius 1/50 1/50 1/50
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Fußfläche Länge 165 175 190
Fußfläche Breite 110 120 120
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät Höhenmess- und Anreißgerät Höhenmess- und Anreißgerät

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb