{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,06 mm | |
Messsäulen-Querschnitt | 35×12 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Fußfläche Länge | 190 mm | |
Fußfläche Breite | 120 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443720 600 | |
EAN / GTIN | 4045197953476 | |
Herstellernummer | 443720 600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel, Anreißhöhe: 600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
266,00 €
210,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
678,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Messsäulen-Querschnitt | 35×12 mm | 35×12 mm | 30×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Länge | 190 mm | 175 mm | 165 mm |
Fußfläche Breite | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |