Präzisions-Höhenanreißgerät 200 mm

Artikel-Nr.: 443500 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 38,90 € /Stk.
  • 63,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Anreißhöhe 200 mm
Nonius 1/50 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Messsäulen-Querschnitt 20×6 mm
Messtechnik analog
Fußfläche Länge 100 mm
Fußfläche Breite 65 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Herstellernummer 506-207

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche, Maßstab gehärtet und geschliffen.
Alle Ableseteile sind blendfrei verchromt. Scharfe, tiefschwarze Skalierung. Mit Feineinstellung. Leicht erhöhte Maßstabkanten verhindern, dass der Schieber die Skalierung verletzt. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden.
Die Anreißnadel ist hartmetallbestückt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb