Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr 50 mm

Artikel-Nr.: 443000 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke ±0,01 mm
Spitzenhöhe 50 mm
Spitzenweite maximal 200 mm
Pinolen-⌀ 16 mm
Säulen-⌀ 16 mm
Säulenhöhe 150 mm
Querarm-⌀ 16 mm
Querarm Länge 60 mm
ganze Höhe ohne Messstativ 110 mm
T-Nutenbreite H7 10 mm
Grundplatte Länge 350 mm
Grundplatte Breite 100 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar 10 kg
Gewicht 8 kg
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169

Beschreibung

Ausführung:

Messstativ:
Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.
Reitstöcke:
Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.
Messbank:
Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messstatives.
Ebenheit nach DIN 876/1.

Verwendung:

Zum Messen von Rund- und Plangenauigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

Lieferumfang:

Messbank, Messstativ
Reitstöcke ohne Prismen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile