Abrollbock-Paar höhenverstellbar 32 mm

Artikel-Nr.: 443050 32
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für maximalen Werkstück-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 2 mm - 32 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 32 mm
Spitzenhöhe 66 (bei d = 10) mm
Breite Nutenstein h6 10 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar 20 kg
Produktart Abrollbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile.
Auch für Teile mit unterschiedlichen Durchmessern.

Passend für:

Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 50 und 75 / 443210.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb