{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke | ±0,01 mm | |
Spitzenhöhe | 150 mm | |
Spitzenweite maximal | 450 mm | |
Pinolen-⌀ | 22 mm | |
Säulen-⌀ | 22 mm | |
Säulenhöhe | 250 mm | |
Querarm-⌀ | 16 mm | |
Querarm Länge | 125 mm | |
ganze Höhe ohne Messstativ | 250 mm | |
T-Nutenbreite H7 | 12 mm | |
Grundplatte Länge | 700 mm | |
Grundplatte Breite | 180 mm | |
maximale Belastbarkeit pro Paar | 20 kg | |
Gewicht | 38 kg | |
Produktart | Rund- und Planlaufmessgerät |
Artikelnummer | 443000 150 | |
EAN / GTIN | 4030234000305 |