Innen-Feinmessgeräte-Satz HM ohne Messuhr SU 50-230 mm

Artikel-Nr.: 435070 50-230

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 132,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 50 mm - 230 mm
    Wiederholpräzision ohne Messuhr 0,5 µm
    Messtiefe 180 mm - 230 mm
    Anzahl Feinmessgeräte 2
    Anzahl Messbolzen 18
    Anzahl Messscheiben 7
    Verpackung stabile Box
    Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435070 50-230
    EAN / GTIN 2050001046680
    Herstellernummer 11800002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Selbstzentrierendes Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichtgängige und präzise Übertragung des Tastbolzenweges über Kreissegment. Die Einstellung auf unterschiedliche ⌀ erfolgt über feste, auswechselbare Messbolzen. Tastbolzen hartmetallbestückt. Gerätehalter gegen Handwärme und Umgebungstemperatur stabilisiert.
    Feste Messbolzen hartmetallbestückt.

    Verwendung:

    Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich ⌀, Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

    Lieferumfang:

    Innen-Feinmessgerät komplett (ohne Messuhr).

    Sonderzubehör:

    Verlängerungen für große Messtiefen Nr. 435142, Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

    Hinweis:

    Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich. Ausführungen bis Messbereich 800 mm auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb