Innen-Feinmessgeräte-Satz HM ohne Messuhr SU 18-100 mm

Artikel-Nr.: 435070 18-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 119,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 18 mm - 100 mm
    Wiederholpräzision ohne Messuhr 0,5 µm
    Messtiefe 110 mm - 180 mm
    Anzahl Feinmessgeräte 3
    Anzahl Messbolzen 27
    Anzahl Messscheiben 7
    Verpackung stabile Box
    Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435070 18-100
    EAN / GTIN 2050001048028
    Herstellernummer 11500002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Selbstzentrierendes Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichtgängige und präzise Übertragung des Tastbolzenweges über Kreissegment. Die Einstellung auf unterschiedliche ⌀ erfolgt über feste, auswechselbare Messbolzen. Tastbolzen hartmetallbestückt. Gerätehalter gegen Handwärme und Umgebungstemperatur stabilisiert.
    Feste Messbolzen hartmetallbestückt.

    Verwendung:

    Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich ⌀, Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

    Lieferumfang:

    Innen-Feinmessgerät komplett (ohne Messuhr).

    Sonderzubehör:

    Verlängerungen für große Messtiefen Nr. 435142, Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

    Hinweis:

    Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich. Ausführungen bis Messbereich 800 mm auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb