Tiefenmessgerät mit Messuhr analog 30 mm

Artikel-Nr.: 434805 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,30 € /Stk.
  • 71,00 € /Stk.
  • 14,55 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 30 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 20 µm
Tastbolzen-⌀ 5 mm
Brücke Länge 80 mm
Brücke Breite 16 mm
Messtechnik analog
Messuhr-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Tiefenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892
Herstellernummer 434805 30

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete Brücke mit feingeläppter Auflagefläche. Durch Spannzange sicheres Einspannen der Messuhr. Messuhr mit linkslaufender Skalierung − die Messtiefe kann direkt abgelesen werden. Die Messtiefe kann durch verschieden lange Tastbolzen (siehe Nr. 434920) vergrößert werden.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr Nr. 434807 Gr. 10 bzw. 30.

Sonderzubehör:

Verlängerungen für Messtaster Nr. 434920.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb