{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 15 µm | |
Tastbolzen-⌀ | 4 mm | |
Brücke Länge | 80 mm | |
Brücke Breite | 16 mm | |
Messtechnik | analog | |
Messuhr-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Tiefenmessgerät |
Artikelnummer | 434805 10 | |
EAN / GTIN | 4045197234124 | |
Herstellernummer | 434805 10 |