Tragbares Längenmessgerät T10

Artikel-Nr.: 434716 T10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 63

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 bis ±5000 µm
Skalierung einstellbar 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
maximale Auflösung 0,1 µm
Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,1 %
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Anzahl Anschlüsse für induktive Taster 1
IP-Schutzart IP 63
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge 170 mm
Breite 100 mm
Höhe 38 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Herstellernummer 04430013

Beschreibung

Ausführung:

Robustes tragbares Anzeigegerät mit Skalen- und Ziffernanzeige für induktive Messtaster. Eindeutiges und fehlerfreies Ablesen durch detailreiche Skalenanzeige. 5-fach Zoommodus. Sehr lange Betriebsdauer von über 300 Std. Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und Soft-Touch-Oberfläche.

Funktion:

Nullstellung (Offset), +A, -A, Speicherfunktion, Max, Min, Max-Min, Messung mit Grenzwerten, Datenausgabe, ASCII-Befehle. Ideal für den stationären und mobilen Einsatz in Werkstatt und Fertigung.
IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Anzeigegerät für induktive Messtaster von TESA.

Lieferumfang:

Inklusive 4x Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Funk Nr. 498916 Sender, Datenkabel Nr. 498918, Software Nr. 498925; 498926.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb