Induktiver Längenmesstaster axial Set 10 tlg. GT21

Artikel-Nr.: 434776 GT21
Setpreis 10 Stück (318,60 € / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich ±1 mm
    Wiederholbarkeit 0,01 µm
    Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Messbolzenabhebung mechanisch
    Messbolzenweg 4,3 mm
    Herstellerbezeichnung GT21
    Kompatibilität TESA
    Schutzbalg Nitril
    IP-Schutzart IP 65
    Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,63 N
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434776 GT21
    EAN / GTIN 7630041113457
    Herstellernummer 03290133

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
    • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
    • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
    • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
    • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
    • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
    Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

    Lieferumfang:

    Set a 10 × Messtaster Nr. 434775.

    Sonderzubehör:

    Messeinsätze, Messkraftfedern.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb