Induktiver Längenmesstaster radial GT22

Artikel-Nr.: 434777 GT22
Rabatt
370,00 €
Preis gültig bis zum 30.06.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 65

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±1 mm
Wiederholbarkeit 0,01 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Messbolzenabhebung mechanisch / Vakuum
Messbolzenweg 4,3 mm
Herstellerbezeichnung GT22
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Nitril
IP-Schutzart IP 65
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,63 N
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Herstellernummer 03210924

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

Sonderzubehör:

Messeinsätze, Messkraftfedern.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript