Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 80/58 mm

Artikel-Nr.: 433050 80/58

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 46,30 € /Stk.
  • 71,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 80 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 30 µm
Messkraft 1,7 N - 2,8 N
Anschlussgewinde für Taster M2,5
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433050 80/58
EAN / GTIN 4031452101706
Herstellernummer 10170

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006 (außer Gr. 100/80).
Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb