{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 25 µm | |
Messkraft | 1 N - 2 N | |
Anschlussgewinde für Taster | M2,5 | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Herstellernummer | 10030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Messuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 50/58mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
171,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Messbereich | 50 mm | 50 mm |
Messkraft | 1 N - 2 N | 1 N - 2 N |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 25 µm | 25 µm |