{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Drehbares Zifferblatt | ja | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
verstellbare Toleranzmarken | ja | |
Messkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Herstellernummer | 432000 10/58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messuhr stoßgeschützt 10/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 948 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
51,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drehbares Zifferblatt | ja | ja |
Messkraft | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalenwert | 0,01 | 0,01 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
verstellbare Toleranzmarken | ja | ja |
Messtechnik | analog | analog |