{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Drehbares Zifferblatt | ja | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
verstellbare Toleranzmarken | ja | |
Öse an Messuhrrückwand | ja | |
Messkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Herstellernummer | 432000 10/58B |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messuhr stoßgeschützt 10/58B mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
34,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 | 1 |
Gehäuse-⌀ | 58 | 58 |
Messbereich | 10 | 10 |
Messkraft | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Öse an Messuhrrückwand | ja | ja |
Messtechnik | analog | analog |