• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x8 Stufen

Artikel-Nr.: 42716
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42716
    EAN / GTIN 4031405427167
    Herstellernummer 042716

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
    • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
    • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
    • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 3700 mm
    • Gesamtlänge geklappt: 1986 mm
    • Höhe: 1850 mm
    • Holmbreite: 24.5 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Schrittlänge: 1540 mm
    • Schrittlänge max. ausgefahren: 1910 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 702 mm
    • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 670 mm
    • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 760 mm
    • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 300 mm
    • Verstellbereich am Stützteil max.: 800 mm
    • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb