• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x5 Stufen

Artikel-Nr.: 42710
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42710
EAN / GTIN 4031405427105
Herstellernummer 042710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
  • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2950 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 1238 mm
  • Höhe: 1135 mm
  • Holmbreite: 24.5 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1030 mm
  • Schrittlänge max. ausgefahren: 1390 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 616 mm
  • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 580 mm
  • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 670 mm
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 300 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max.: 800 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb