{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Messbereich Feinzeiger | ±0,065 mm | |
Ablesung Messschraube | 0,01 mm | |
Ablesung Feinzeiger | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Aussparungstiefe des Messbügels | 16 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Feinzeigermessschraube |
Artikelnummer | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Herstellernummer | 4150000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.025,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
598,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung Feinzeiger | 0,001 mm | 0,001 mm |
Messbereich Feinzeiger | ±0,065 mm | ±0,045 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Feinzeigermessschraube | Feinzeigermessschraube |