Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 422510 0-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 42,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,045 mm
Ablesung Messschraube 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Aussparungstiefe des Messbügels 18 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 422510 0-25
EAN / GTIN 4045197203991
Herstellernummer 422510 0-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Mit feingeläppten Hartmetall-Messflächen.Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl. Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt. Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen. Mit Justierschraube auf Null einstellbar. Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen. Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Ausführung - Bild:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.
Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm − Messschraube Messabweichung E MPE ±2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellschlüssel.