Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm

Artikel-Nr.: 422500 25-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 50 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,065 mm
Ablesung Messschraube 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Aussparungstiefe des Messbügels 30 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422500 25-50
EAN / GTIN 4059192004255
Herstellernummer 4150001

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.
Mit feingeläppten Hartmetall-Messflächen.
Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.
Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.
Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.
Mit Justierschraube auf Null einstellbar.
Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.
Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Ausführung - Bild:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.
Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm − Messschraube 2 µm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb