Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang 75-100 mm

Artikel-Nr.: 421525 75-100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 58,20 € /Stk.
  • 31,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 75 mm - 100 mm
Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421525 75-100
EAN / GTIN 4946368672854
Herstellernummer 293-233-30

Beschreibung

Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863.
Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.
Hartmetallbestückte Messflächen.
Stoßgeschützte Ausführung.
Messspindel gehärtet und geschliffen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25−50.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb