{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421525 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672823 | |
Herstellernummer | 293-230-30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich: 0-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
134,00 €
89,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,001 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 2 µm | 4 µm |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Messtechnik | digital | digital |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |