{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 200 mm - 225 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 1/50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Ausführung Messfläche | Hartmetallbestückt | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420500 200-225 | |
EAN / GTIN | 4946368215013 | |
Herstellernummer | 103-145-10 |