{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 100 mm - 125 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 1/50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Ausführung Messfläche | Hartmetallbestückt | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Herstellernummer | 103-141-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bügelmessschraube 100-125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 100 ;125 | 100 ;125 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Spindel-⌀ | 6,35 | 6,5 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |