{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 125 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 1/50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Ausführung Messfläche | Hartmetallbestückt | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420500 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368214986 | |
Herstellernummer | 103-142-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bügelmessschraube, Messbereich: 125-150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
157,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |