Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 418746 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,00 € /Stk.
  • 23,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Ziffernhöhe LCD-Display 8 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 12×4 mm
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418746 300
EAN / GTIN 2050001949707

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 8 mm. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948 Gr. USB2. Messbrücke.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm

Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
638,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
245,00 €
183,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
531,00 €
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
518,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
284,00 €
alle Teile gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet
Brückenlänge 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Norm Werksnorm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Querschnitt Messschiene 12×4 mm 16×4 mm 16×3,5 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
Verpackung stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Produktart Tiefenmessschieber Tiefenmessschieber Tiefenmessschieber Tiefenmessschieber Tiefenmessschieber

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb