{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Preset-Funktion | ja | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×3,5 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418682 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949745 | |
Herstellernummer | 418682 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitaler Tiefenmessschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
531,00 €
425,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
245,00 €
183,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
518,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Brückenlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Querschnitt Messschiene | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber |