{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Herstellernummer | 4103306 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
381,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
617 Stück sofort lieferbar
234,00 €
190,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
261,00 €
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
347,00 €
285,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
221,00 €
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
372,00 €
281,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Messtechnik | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |