{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 60 mm | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Herstellernummer | 412751 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
590 Stück sofort lieferbar
234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Schnabellänge | 60 mm | 60 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm |