{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Herstellernummer | 412680 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
261,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
347,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,03 | ±0,03 |