{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412680 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949356 | |
Herstellernummer | 412680 200 |