• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Box MiniPlus;60l;IM: 550x350x310mm

Artikel-Nr.: 40877
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40877
EAN / GTIN 4003866408771
Herstellernummer 40877
L-Nummer L90010 1279

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkiste aus Aluminium.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
Deckel selbsthaltend.
Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Merkmal:

Gewicht 4.5 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Volumen 60 l
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 330 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb