• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Trennwandset; Maße 346x305 mm

Artikel-Nr.: 40865
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40865
EAN / GTIN 4003866408658
Herstellernummer 40865
L-Nummer L90010 1445

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 346 mm × 305 mm
Breite 346 mm
Gewicht 0.5 kg
Passend für 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb