• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelschaumset 550 x 350 x 380 mm

Artikel-Nr.: 43854
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43854
EAN / GTIN 4003866438549
Herstellernummer 43854
L-Nummer L90010 1354

Beschreibung

Beschreibung:

Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 2.2 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 550 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb