• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen

Artikel-Nr.: 40208
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×4
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40208
EAN / GTIN 4031405402089
Herstellernummer 040208
L-Nummer L90110 25

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2450 mm
  • Höhe: 910 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 860 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 460 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb