• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220107515
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220107515
EAN / GTIN 4007220107515
Herstellernummer 22000021
L-Nummer L51140 1038

Beschreibung

Beschreibung:

Die innovative High Speed Disc ALUMASTER ist ein einzigartiges Werkzeug mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Sie eignet sich optimal zur Aluminiumbearbeitung, da sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Das Werkzeug besteht aus speziell entwickelten Hartmetallwendeschneidplatten, die an der High Speed Disc fixiert werden. Für schmierende Aluminiumgusslegierungen mit einem Siliziumgehalt von 5–10 %, abrasive Aluminiumgusslegierungen mit einem Siliziumgehalt von über 15 % sowie für andere abrasive Werkstoffe oder NE-Metalle bietet PFERD die Wendeschneidplatten auch mit einer äußerst hochwertigen HICOAT-Beschichtung an. Diese verhindert das Zusetzen des Werkzeuges bzw. den abrasiven Verschleiß auch im Einsatz auf diesen besonders anspruchsvollen Werkstoffen. Spezialwerkzeug zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen mit dem Winkelschleifer. Ausführung mit HICOAT-Beschichtung für die Bearbeitung besonders anspruchsvoller Werkstoffe. Auch zum Umfangsfräsen sowie zum Ausfräsen von Wurzelnähten geeignet. Ausführung HSD-R für radiale Einsätze. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT inkl. vormontierter Hartmetallwendeschneidplatten, Torx-Schraubendreher und Kunststoffbox.

Merkmal:

  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 13300 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 13000 RPM
  • Breite metrisch: 8 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Erzeugt keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube.
  • Keine Absaugung erforderlich.
  • Wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerscheiben mit vergleichbarem Gewicht.
  • Innovative und robuste Scheibengeometrie für höchste Sicherheit, extreme Langlebigkeit und komfortables Arbeiten.
  • Speziell entwickelte dreh- und austauschbare Hartmetallwendeschneidplatten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Das Werkzeug ist schwerpunktmäßig für den Einsatz auf Aluminium, Aluminiumknetlegierungen und Aluminiumguss konzipiert. Bearbeitbar sind auch NE-Metalle geringerer Festigkeit und faserverstärkte Kunststoffe. Dies ist im Einzelfall in Verbindung mit der Anwendung zu prüfen. Vermeiden Sie tiefes Eintauchen. Die Frässcheibe ist kein Trennwerkzeug. Üben Sie keine unnötig hohen Kräfte auf das Werkzeug aus: Die High Speed Disc ALUMASTER arbeitet bereits bei geringen Kräften. Bearbeiten Sie Werkstückkanten ablaufend und nicht gegen die Werkstückkante. Bremsen Sie das Werkzeug nicht auf dem Werkstück ab. Es besteht Bruchgefahr der Wendeschneidplatten. Dank HICOAT-Beschichtung auch auf sehr anspruchsvollen Werkstoffen einsetzbar wie schmierende Aluminiumgusslegierungen mit Siliziumgehalten 5–10 %, klebende, aufschmierende Werkstoffe, abrasive Aluminiumgusslegierungen mit Siliziumgehalten über 15 %, abrasive Werkstoffe wie faserverstärkte Kunststoffe (FVK) und Nichteisenlegierungen mit höherer Festigkeit als Aluminium (Bronze, Messing etc.).
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen; Ausfräsen; Wurzelnahtbearbeitung; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • Thermoplaste
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Hinweis:

  • Die Flanschmutter muss zwingend mit dem zugehörigen Werkzeug, z. B. Stirnlochschlüssel, festgezogen werden. Spannsysteme, die bauartbedingt ohne zusätzliches Werkzeug, das heißt nur von Hand, angezogen werden, sind nicht zulässig.
  • Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Wendeschneidplatten mit dem beiliegenden Torxschlüssel fest an. Bei sachgemäßem Gebrauch gibt dieser bauartbedingt ein Anzugsmoment von etwa 4 Nm vor. Verwenden Sie alternativ einen Drehmomentschlüssel mit Anzugsmoment 4 Nm.
  • Lose sitzende Wendeschneidplatten können im Einsatz brechen und müssen daher in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz geprüft werden.
  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb