• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für ALUMASTER R115/125 Ersatzteil-Set HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220107546
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220107546
EAN / GTIN 4007220107546
Herstellernummer 22000024
L-Nummer L51140 1078

Beschreibung

Ausführung:

  • mit HICOAT-Beschichtung

Beschreibung:

Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten an der High Speed Disc ALUMASTER. Das Set beinhaltet zwei Wendeschneidplatten, zwei Schrauben und einen TORX-Schraubendreher. Die Wendeschneidplatten verfügen über eine HICOAT-Beschichtung.

Merkmal:

  • Passend für: ALUMASTER HSD-R 4-1/2″ /5
  • Ausführung: mit HICOAT-Beschichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb