• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für ALUMASTER R, HM-Wendeschneidplatten Ø 8 mm für ALUMASTER R 115/125 HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220107522
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220107522
EAN / GTIN 4007220107522
Herstellernummer 22000022
L-Nummer L51140 783

Beschreibung

Ausführung:

  • mit HICOAT-Beschichtung

Beschreibung:

In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High Speed Disc ALUMASTER. Die Wendeschneidplatten verfügen über eine HICOAT-Beschichtung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 10 Stück
  • Passend für Ø metrisch: 115 mm
  • Ausführung: mit HICOAT-Beschichtung
  • ø Außen metrisch: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb