• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuum-Aggregat VA4

Artikel-Nr.: 385020 VA4
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

990 mm
Höhe 1.130 mm
Saugleistung 63 m3/h
Motorspannung 400 V
Motorleistung 1,5 kW
Gewicht 95 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385020 VA4
EAN / GTIN 2050001717474
Herstellernummer 82150

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Aggregat mit Vakuumspeicher und integriertem Flüssigkeitsabscheider.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb