• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuum-Aggregat, Typ: VA1

Artikel-Nr.: 385020 VA1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

500 mm
Höhe 630 mm
Saugleistung 10 m3/h
Motorspannung 230 V
Motorleistung 0,37 kW
Gewicht 25 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 385020 VA1
Kopieren
EAN / GTIN 2050001717511
Kopieren
Herstellernummer 80172
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Aggregat mit Vakuumspeicher und integriertem Flüssigkeitsabscheider.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb