• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuum-Aggregat VA2

Artikel-Nr.: 385020 VA2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

500 mm
Höhe 630 mm
Saugleistung 16 m3/h
Motorspannung 230 V
Motorleistung 0,55 kW
Gewicht 31 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385020 VA2
Herstellernummer 82147

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Aggregat mit Vakuumspeicher und integriertem Flüssigkeitsabscheider.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb