{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6842PL | |
Lochabstand k | 14,5 mm | |
Lochabstand l | 70 mm | |
Lochabstand m | 70 mm | |
Lochabstand g | 57 mm | |
Grundkörperbreite n | 86 mm | |
Grundkörperlänge f | 254 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 28 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 10,5 mm | |
Spannhub | 106 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 45.000 N | |
Gesamthöhe H | 360 mm | |
Gesamtlänge L | 440 mm | |
Andrückschraube | M16×80 mm | |
Gewicht | 7,72 kg | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376760 8 | |
EAN / GTIN | 4020772092689 | |
Herstellernummer | 92684 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
596 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M16×80 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 45.000 N | ||
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 28 mm | ||
Spannhub | 106 mm | ||
Typ | 6842PL | ||
Gesamthöhe H | 360 mm | ||
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |