{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6842PL | |
Lochabstand k | 12 mm | |
Lochabstand l | 45 mm | |
Lochabstand m | 45 mm | |
Lochabstand g | 54 mm | |
Grundkörperbreite n | 84 mm | |
Grundkörperlänge f | 198 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 22 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 10,5 mm | |
Spannhub | 75 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 25.000 N | |
Gesamthöhe H | 285 mm | |
Gesamtlänge L | 355 mm | |
Andrückschraube | M12×50 mm | |
Gewicht | 4,28 kg | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Herstellernummer | 92668 |